※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHU-8012-3 コネクトコイル 十川産業 00017072 CHU-8012-3 コネクトコイル 十川産業 00017072

コネクトコイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00017072 品番 CHU-8012-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 使用範囲(m)2 用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40〜+80 金具(両端)PF 1/4メス コイル径(mm)65.0 コイル長(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする