※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-40N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207076 SI-40N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207076

HITACHIスナップアイドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00207076 品番 SI-40N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。

寸法A(mm)23.8 寸法B(mm)39.6 寸法C(mm)44.7 寸法D(mm)76.2 寸法E(mm)25.4 トラスコ品番412-4936 型式ラチェット 質量(kg)0.22 種類スナップアイドル 質量(kg/セット)0.22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする