曜日別特売
FBN60B20D24 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222117

FBN60B20D24 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222117
FBN60B20D24 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222117
FBN60B20D24 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222117

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)24
内容量1個注文コード00222117品番FBN60B20D24
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

外径(Do)(Φmm)132ピッチ径(Dp)(Φmm)121.78ボス径BD(mm)83寸法a(mm)12ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ローラリンク内幅(W)(mm)12.7キー溝(b×t2)(mm)8×3.3ボス長BL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)24軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00222205
2023-06-22
用途: ウインチに使用
カネサダ農・林・水産業

ずっしりと重みがあり丈夫そうなので安心しました。45パイの穴とキーミゾを掘って頂きましたがクリアランスもバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする