種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)14.6チェーンNo.80軸穴種別軸穴加工タイプ歯数20軸穴径(Φmm)48材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40セットスクリュー(M)10ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37外径(Do)(Φmm)176キー溝(b×t2)(mm)14×3.8歯部処理歯先高周波焼入