用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ外径D(Φmm)57全長(mm)24最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ慣性モーメント(kg・m2)2.03×10-5材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90質量(kg)0.04常用トルク(N・m)15寸法A(mm)24寸法E(mm)18静的ねじりばね定数(N・m/rad)3.0×103