用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ外径D(Φmm)125全長(mm)30最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容トルク(N・m)250許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ慣性モーメント(kg・m2)6.63×10-4材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90質量(kg)0.3常用トルク(N・m)120寸法A(mm)30寸法E(mm)26静的ねじりばね定数(N・m/rad)5.8×104