CF-X-016-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 00229607

センターフレックスカップリング [Xモデル]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
外径D(Φmm)155
許容トルク(N・m)500
常用トルク(N・m)240
内容量1個注文コード00229607品番CF-X-016-O0
参考基準価格(税別)¥12,360販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高剛性・高強度
コンパクト
取外し簡単
等速回転、ノーバックラッシ

用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ外径D(Φmm)155全長(mm)35最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)500許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90質量(kg)0.5常用トルク(N・m)240寸法A(mm)35寸法E(mm)28静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.1×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする