種類ゴムタイプ
外径D(Φmm)175
全長(mm)40
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容トルク(N・m)800
許容偏心(mm)0.1
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.5
タイプO0:エレメントのみ
慣性モーメント(kg・m2)2.77×10-3
材質(エレメント)ナイロン樹脂
使用温度範囲(℃)-30〜90
質量(kg)0.6
常用トルク(N・m)370
寸法A(mm)40
寸法E(mm)34
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.7×105
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械