※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
大泉工業の 伝導部品
大泉工業の プーリー
大泉工業の Vプーリー
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00266061
品番
VP 13XB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,890
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
13
呼び外径(mm)
330.2
リム幅(mm)
64
全幅(mm)
64
ボス径
85
ボス長さ
60
適合軸径(最大)(Φmm)
50.0
適合軸径(最小)(Φmm)
31.5
質量(kg)
9.55
形状
(1)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00266061
VP 13XB3
76239563
13 × B3
NSVプーリ B形3本掛
カネミツ
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカー違いの相当品です