VP 2 1/2XB1 標準Vプーリー B型 大泉工業 00266244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00266244 品番VP 2 1/2XB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(mm)63.5 リム幅(mm)24 全幅(mm)45 ボス径44 ボス長さ45 適合軸径(最大)(Φmm)18.0 形状(6)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする