VP 3 1/2XB1 標準Vプーリー B型 大泉工業 00266463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00266463 品番VP 3 1/2XB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(inch)3 1/2 呼び外径(mm)88.9 リム幅(mm)24 全幅(mm)52 ボス径48 ボス長さ35 適合軸径(最大)(Φmm)28.0 適合軸径(最小)(Φmm)16.0 質量(kg)0.96 形状(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00266463 VP 3 1/2XB1 76238897 3.5×B1 NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする