※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
大泉工業の 伝導部品
大泉工業の プーリー
大泉工業の Vプーリー
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00266901
品番
VP 5XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,450
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
5
呼び外径(mm)
127.0
リム幅(mm)
84
全幅(mm)
109
ボス径
72
ボス長さ
61
適合軸径(最大)(Φmm)
45.0
適合軸径(最小)(Φmm)
28.0
質量(kg)
4.64
形状
(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。