VP 6 1/2XB3 標準Vプーリー B型 大泉工業 00266944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00266944 品番VP 6 1/2XB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,570
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(inch)6 1/2 呼び外径(mm)165.1 リム幅(mm)64 全幅(mm)64 ボス径63 ボス長さ60 適合軸径(最大)(Φmm)35.5 適合軸径(最小)(Φmm)20.0 質量(kg)5.0 形状(1)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00266944 VP 6 1/2XB3 76239493 6 1/2 × B3 NSVプーリ B形3本掛 カネミツ NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 1個 6,598 税込7,258 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする