VP 6XB3 標準Vプーリー B型 大泉工業 00267005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00267005 品番VP 6XB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,960
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(inch)6 呼び外径(mm)152.4 リム幅(mm)64 全幅(mm)86 ボス径70 ボス長さ60 適合軸径(最大)(Φmm)35.5 適合軸径(最小)(Φmm)20.0 質量(kg)2.64 形状(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00267005 VP 6XB3 76239484 6 × B3 NSVプーリ B形3本掛 カネミツ NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 1個 6,398 税込7,038 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする