※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
大泉工業の 伝導部品
大泉工業の プーリー
大泉工業の Vプーリー
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00267023
品番
VP 6XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,140
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
6
呼び外径(mm)
152.4
リム幅(mm)
84
全幅(mm)
113
ボス径
72
ボス長さ
66
適合軸径(最大)(Φmm)
45.0
適合軸径(最小)(Φmm)
28.0
質量(kg)
6.72
形状
(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00267023
VP 6XB4
76239703
6 × B4
NSVプーリ B形4本掛
カネミツ
1個
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカー違いの相当品です