※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
大泉工業の 伝導部品
大泉工業の プーリー
大泉工業の Vプーリー
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00267041
品番
VP 7 1/2XB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,480
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(mm)
190.5
リム幅(mm)
44
全幅(mm)
47
ボス径
66
ボス長さ
35
適合軸径(最大)(Φmm)
35.5
形状
(2)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。