VP 8XB4 標準Vプーリー B型 大泉工業 00267136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00267136 品番VP 8XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,470
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(mm)203.2 リム幅(mm)84 全幅(mm)84 ボス径82 ボス長さ59 適合軸径(最大)(Φmm)45.0 形状(1)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする