※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
大泉工業の 伝導部品
大泉工業の プーリー
大泉工業の Vプーリー
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00267145
品番
VP 9XB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
9
呼び外径(mm)
228.6
リム幅(mm)
24
全幅(mm)
42
ボス径
61
ボス長さ
38
適合軸径(最大)(Φmm)
35.5
適合軸径(最小)(Φmm)
20.0
質量(kg)
3.12
形状
(2)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00267145
VP 9XB1
76238985
9×B1
NS 標準 Vプーリー B-1
カネミツ
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカー違いの相当品です