VP 7XB5 標準Vプーリー B型 大泉工業 00267863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00267863 品番VP 7XB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
呼び外径(mm)177.8 リム幅(mm)104 全幅(mm)104 ボス径85 ボス長さ58 適合軸径(最大)(Φmm)50.0 形状(1)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00267863 VP 7XB5 76239947 7 × B5 NSVプーリ B形5本掛 カネミツ NSVプーリ B形5本掛 カネミツ 1個 14,980 税込16,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする