※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の Vベルト(スタンダード)
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
D形
呼び番号
300インチ
注文コード
00281154
品番
D300
参考基準価格(税別)
¥35,010
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・呼び番号
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
ベルト上幅(mm)
31.7
ベルト高さ(mm)
19
呼び番号
300インチ
種別
D形
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
D
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方