※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
シンクロプーリ XL037形 BF
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
24
24
24
16
18
19
20
21
22
25
26
27
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
60
72
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00284514
品番
24XL037BF
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
17(最大)
8(最小)
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
24
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
25
適合フランジ
F4531
概略質量(kg)
0.15
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
16
歯形
XL
寸法do(mm)
38.30
寸法dp(mm)
38.81
寸法WA(mm)
11
寸法db(mm)
25
寸法d(mm)(最大/最小)
17/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。