曜日別特売
60XL037BF シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学 00284812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60XL037BF シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学 00284812
60XL037BF シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学 00284812

シンクロプーリ XL037形 BF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数60
60
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
72
内容量1個注文コード00284812品番60XL037BF
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法d(mm)
27(最大)
15(最小)
種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)9.5材質機械構造用炭素鋼歯数60付属品フランジ付形状BF寸法L(mm)25適合フランジF11190概略質量(kg)0.92寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法do(mm)96.51寸法dp(mm)97.02寸法WA(mm)11寸法db(mm)36寸法d(mm)(最大/最小)27/15
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284837
2021-11-01
用途: ミシンの減速用
さくさめ

とても精度よく製作されていました。ボアを再加工する工程も非常にスムースにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする