バンドー化学
シンクロプーリ L050形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
21
21
21
10
12
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285433
品番
21L050AF
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法d(mm)
45(最大)
12(最小)
寸法K(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法WA(mm)
14
寸法d(mm)(最大/最小)
45/12
寸法db(mm)
45
寸法do(mm)
62.91
寸法dp(mm)
63.67
歯数
21
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F7056
概略質量(kg)
0.41
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。