16H100AF シンクロプーリ H100形 AF バンドー化学 00286212

16H100AF シンクロプーリ H100形 AF バンドー化学 00286212
16H100AF シンクロプーリ H100形 AF バンドー化学 00286212

シンクロプーリ H100形 AF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数16
内容量1個注文コード00286212品番16H100AF
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法d(mm)
42(最大)
15(最小)
寸法S(mm)2.5寸法W(mm)32寸法WA(mm)27寸法do(mm)63.31寸法dp(mm)64.68歯数16付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF7056概略質量(kg)0.68歯形HRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする