バンドー化学
シンクロプーリ H100形 BF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00286343
品番
20H100BF
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法d(mm)
38(最大)
15(最小)
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
32
寸法WA(mm)
27
寸法db(mm)
56
寸法do(mm)
79.48
寸法dp(mm)
80.85
歯数
20
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
適合フランジ
F8871
概略質量(kg)
1.3
歯形
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。