曜日別特売
34H100BF シンクロプーリ H100形 BF バンドー化学 00286727

34H100BF シンクロプーリ H100形 BF バンドー化学 00286727
34H100BF シンクロプーリ H100形 BF バンドー化学 00286727

シンクロプーリ H100形 BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数34
内容量1個注文コード00286727品番34H100BF
参考基準価格(税別)¥11,920販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法d(mm)
38(最大)
20(最小)
寸法B(mm)15寸法L(mm)47寸法S(mm)2.5寸法W(mm)32寸法WA(mm)27寸法db(mm)63寸法do(mm)136.07寸法dp(mm)137.45歯数34付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4適合フランジF144125概略質量(kg)3.7歯形H
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする