バンドー化学
シンクロプーリ H200形 AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
14
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00287034
品番
14H200AF
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
35(最大)
15(最小)
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
59
寸法WA(mm)
54
寸法do(mm)
55.22
寸法dp(mm)
56.60
歯数
14
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
50.8
適合フランジ
F6146
概略質量(kg)
0.92
歯形
H
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。