曜日別特売
21H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287357

21H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287357
21H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287357

シンクロプーリ H200形 AF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数21
内容量1個注文コード00287357品番21H200AF
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法d(mm)
58(最大)
15(最小)
寸法S(mm)2.5寸法W(mm)59寸法WA(mm)54寸法do(mm)83.52寸法dp(mm)84.89歯数21付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF9575概略質量(kg)2.2歯形H
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
実際に届く商品の軸穴の径は?
回答:
下穴φ15mmが開いた状態でお届けいたします。
2011-10-31

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする