25H300AF シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学 00287551

25H300AF シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学 00287551
25H300AF シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学 00287551

シンクロプーリ H300形 AF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数25
内容量1個注文コード00287551品番25H300AF
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法d(mm)
72(最大)
20(最小)
寸法S(mm)2.5寸法W(mm)85寸法WA(mm)80寸法do(mm)99.69寸法dp(mm)101.06歯数25付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2適合フランジF11190概略質量(kg)4.7歯形H
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする