曜日別特売
36H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287892

36H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287892
36H200AF シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学 00287892

シンクロプーリ H200形 AF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数36
内容量1個注文コード00287892品番36H200AF
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法d(mm)
108(最大)
20(最小)
寸法S(mm)2.5寸法W(mm)59寸法WA(mm)54寸法do(mm)144.16寸法dp(mm)145.53歯数36付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF152130概略質量(kg)7.1歯形H
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする