曜日別特売
2×152 バンコラン丸ベルト バンドー化学 00311044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンコラン丸ベルト

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
断面径(Φmm)2
中心周長(mm)152
152
100
112
125
170
180
190
200
213
227
239
250
193
150
160
223
236
260
270
290
305
330
363
390
225
235
258
264
275
346
361
348
380
402
440
460
140
347
内容量1個注文コード00311044品番2×152
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。

断面径(Φmm)2中心周長(mm)152抗張力100(N/本)材質ポリウレタン種類丸ベルト
注意
※光酸化によりポリウレタンは変色しますが、一般の物理的性質の変化は認めがたく、実用性能としてなんら支障はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: RCエンジンの始動用に

趣味のRCのエンジン始動用に試しで購入してみました。
力を加えると伸びるので使い難いですね。
使えない事はないですが想定していた感じではなくて残念でした。

2025-09-23
用途: 製造中止になった製品のベルト代替品

弾力性があり伸びが少なく丈夫で耐久性に優れています。

2025-02-15
用途: 音響機器修理
自動車・二輪車・自転車関連業

オープンリールデッキ修理用に発注。 期待通りの性能(特にシームレス)、サイズで満足です。

2025-08-25
用途: オープンリールデッキの修理
株式会社たけとら製造業

思うように動くようになりました。
ありがとうございました。

2024-10-08
用途: コンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

ファンベルトに使いました。定期的に点検は必要ですが、純正が一番ですが販売停止なので。当方は2年は持ちます。

1が参考にしています
2024-10-22
用途: CDプレーヤーベルト
建設業・工事業

ONKYO C-1VLのベルトに使用しました。
一般に出回っている1~1.5mm程度のベルトでは心もとなく本ベルトに交換し絶好調です。

2024-09-28
用途: 機械パーツ
農・林・水産業

サイズ計測してから購入
今のところは問題なく使用しています。

対象商品 : 00311482
2023-09-26
用途: コンベアーメンテ修理
有限会社DNテクノサービス製造業

マルベルトの周長サイズがあるとメンテナンスに幅が広がる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする