※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
220
注文コード
00322113
品番
ETP-T-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,860
この商品は
許容トルク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
24
外径D1(Φmm)
71
許容トルク(N・m)
220
最大許容スラスト力(N)
18000
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
ボルト締付トルク(N・m)
16
材質(本体)
SCM415相当
センタリング機能
なし
ねじ径M
1-M14
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
53
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00322113
ETP-T-24
38118717
ETP-T-24
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ
1個
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました