ETP-T-25 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00322122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)290 注文コード00322122 品番ETP-T-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,070
この商品は許容トルクなど11種類から選べます 他の種類を見る
適合軸径(Φmm)25 外径D1(Φmm)73 許容トルク(N・m)290 最大許容スラスト力(N)23000 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 ボルト締付トルク(N・m)16 材質(本体)SCM415相当 センタリング機能なし ねじ径M1-M14 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)55 寸法N(mm)6 寸法R(mm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする