三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00322147
品番
ETP-T-35
参考基準価格(税別)
¥38,150
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合軸径(Φmm)
35
外径D1(Φmm)
88
許容トルク(N・m)
800
最大許容スラスト力(N)
45000
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
ボルト締付トルク(N・m)
16
材質(本体)
SCM415相当
センタリング機能
なし
ねじ径M
1-M14
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
65
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
30
CADデータダウンロード