三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00322165
品番
ETP-T-50
参考基準価格(税別)
¥48,070
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合軸径(Φmm)
50
外径D1(Φmm)
110
許容トルク(N・m)
2000
最大許容スラスト力(N)
94000
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
ボルト締付トルク(N・m)
24
材質(本体)
SCM415相当
センタリング機能
なし
ねじ径M
1-M16
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
80
寸法N(mm)
8
寸法R(mm)
40
CADデータダウンロード