三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00322183
品番
ETP-T-70
参考基準価格(税別)
¥244,020
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
適合軸径(Φmm)
70
外径D1(Φmm)
138
許容トルク(N・m)
6500
最大許容スラスト力(N)
186000
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
ボルト締付トルク(N・m)
40
材質(本体)
SCM415相当
センタリング機能
なし
ねじ径M
1-M20
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
110
寸法N(mm)
10
寸法R(mm)
52
CADデータダウンロード