単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00351636 品番 AEC-DBF4P300W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
出力(kW)0.3 電源単相 電圧(V)100 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)8.4 種類汎用モーター 寸法L(mm)238 寸法H(mm)137 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)185(125V) 寸法A(mm)118 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 全負荷電流(A)8.1/7.0(50/60Hz) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法I(mm)144 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)27 寸法CW(mm)86 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1440/1735

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351645
2017-06-21
用途:
ピッチングマシンの動力
エクストラサービス 様 (サービス業)

メンテナンス会社に連絡したらなかなか高く困っていました。コスパ良く、輸送状態も良好でした。また購入させて頂きます!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする