単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00351645 品番 AEC-DBF4P400W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
出力(kW)0.4 電源単相 電圧(V)100/200 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)12.4 種類汎用モーター 寸法L(mm)255 寸法H(mm)152.5 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)250(125V) 寸法A(mm)115 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)145 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)97 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法I(mm)174 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)72 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351645
2017-06-21
用途:
ピッチングマシンの動力
エクストラサービス 様 (サービス業)

メンテナンス会社に連絡したらなかなか高く困っていました。コスパ良く、輸送状態も良好でした。また購入させて頂きます!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする