単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(全閉外扇タイプ)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00351663 品番 AET-FBF4P750W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
出力(kW)0.75 電源単相 電圧(V)100/200 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)19.5 種類汎用モーター 寸法L(mm)309 寸法H(mm)174 軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)300(125V・始動)、45(230V・運転) 寸法A(mm)164 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19j6 寸法D(mm)187 寸法E(mm)70 寸法B(mm)101 寸法C(mm)90 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 全負荷電流(A)[100V]12.0/10.0(50/60Hz)、[200V]6.0/5.0(50/60Hz) 寸法M(mm)180 寸法N(mm)130 寸法I(mm)228 寸法J(mm)40 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)145 寸法U(mm)3.5 寸法XB(mm)55 寸法QR(mm)1 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)25 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)106 寸法CL(mm)141 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1450/1745

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする