単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.55 注文コード00351672 品番AET-DBF4P550W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.55 電源単相 電圧(V)100/200 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)14.0 種類汎用モーター 寸法L(mm)317 寸法H(mm)152.5 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)185(125V・始動)、32(220V運転) 寸法A(mm)177 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)145 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)97 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]11.0/8.1(50/60Hz)、[200V]5.5/4.1(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1460/1755

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351688
2024-06-07
用途:
洗浄機の動力
株式会社日本衛生センター 様 (サービス業)

迅速な発送で助かります。要望としてはもっと軽量なモーターがあれば助かる

対象商品:
00351688
2023-12-23
用途:
脱穀機に使用
PON静岡 様 (サービス業)

納期が予想以上にかかったので今期は使用諦めました。来期は、一年後。まっ仕方ないと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする