単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 注文コード00351706 品番AES-FBF4P200W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電源単相 電圧(V)100 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)8.8 種類汎用モーター 寸法L(mm)270 寸法H(mm)144 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法A(mm)150 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)145 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 全負荷電流(A)5.5/4.7(50/60Hz) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)27 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1450/1740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする