出力(kW)0.15
電源単相
電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
取付方式脚取付
ブレーキなし
質量(kg)5.9
極数4
寸法L(mm)215
寸法H(mm)137
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法A(mm)95
モータータイプ汎用モーター
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
全負荷電流(A)4.6/3.9(50/60Hz)
寸法M(mm)150
寸法N(mm)116
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)26
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
外被構造防滴保護
寸法j(mm)39
寸法QK(mm)27
寸法z1(mm)9
寸法z2(mm)27
全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1440/1730