単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ)

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00351785 品番 AES-DEF4P200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
出力(kW)0.2 電源単相 電圧(V)100 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)6.2 種類汎用モーター 寸法L(mm)215 寸法H(mm)137 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法A(mm)95 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 全負荷電流(A)5.5/4.8(50/60Hz) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)116 寸法J(mm)39 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)26 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)9 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)27 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1430/1720

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351785
2024-01-24
用途:
オイルポンプ駆動用
協同組合 ポルカ 様 (卸売・小売業)

サイズは、規格記載の通りですんなる交換出来ました。
入電後の稼働も問題無かった。
改善等は、ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする