Bluetooth自撮り棒(三脚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372506 品番P-SSBTBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる!取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での”自撮り”はもちろん、付属の三脚を取り付けることで手に持たずに”自撮り”ができる三脚付自撮り棒です。

ブラック 質量(g)自撮り棒:約110(電池含)、三脚:約122 仕様想定使用可能日数:約32日 (1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 /土日のみ使用を行う場合) セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール 適合規格Bluetooth 3.0 class 2 挟み幅参考収容寸法:約49mm〜80mm 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm)(最大)48 連続動作時間約100時間 連続待機時間約229日 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID (Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×45×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする