色ホワイト
質量(g)自撮り棒:約110(電池含)、三脚:約122
仕様想定使用可能日数:約32日 (1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 /土日のみ使用を行う場合)
セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール
適合規格Bluetooth 3.0 class 2
挟み幅参考収容寸法:約49mm〜80mm
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)(最大)48
連続動作時間約100時間
連続待機時間約229日
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID (Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×45×150