曜日別特売
M2630 ニトムズ はがせる3本ふきんかけ ロングステンレス M2630 ニトムズ 00384746

 

M2630 ニトムズ はがせる3本ふきんかけ ロングステンレス M2630 ニトムズ 00384746
M2630 ニトムズ はがせる3本ふきんかけ ロングステンレス M2630 ニトムズ 00384746

ニトムズ はがせる3本ふきんかけ ロングステンレス M2630

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00384746品番M2630
参考基準価格(税別)¥1,127販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ふきんを折らずに干せるロングアーム
乾きの早いダブルアーム構造

取付方式両面テープ掛数3付属品はがせるテープ:M(19×62)×2枚材質ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム系粘着剤寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)335×50×110耐荷重(g)アーム1本につき150TKG品番9-0812-0201TKG品番(2017)6-0724-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする