本体

BAGGEX剣 ダレスバッグS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404839 品番24-0351-10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メインルームの入り口が大きく開くのが特徴のダレスバッグ。
荷物の出し入れがストレスなく、スムーズに行えます。
本体生地はカーボン調の合成皮革を使用。光の当たり具合で立体的に見え、豊かな表情が楽しめます。
B5サイズ収納可能。ショルダーベルト付き。
安心の品質、兵庫県の豊岡製です。熟練の鞄職人が丁寧に仕上げました。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革(カーボン調) ブラック 質量(g)約1050 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、オープンポケット(メッシュ製)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする