曜日別特売
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848

本体

24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848
24-0352-10 BAGGEX剣 ダレスバッグL ウノフク 00404848

BAGGEX剣 ダレスバッグL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00404848品番24-0352-10
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メインルームの入り口が大きく開くのが特徴のダレスバッグ。
荷物の出し入れがストレスなく、スムーズに行えます。
本体生地はカーボン調の合成皮革を使用。光の当たり具合で立体的に見え、豊かな表情が楽しめます。
B4サイズ収納可能。ショルダーベルト付き。
安心の品質、兵庫県の豊岡製です。熟練の鞄職人が丁寧に仕上げました。

用途
通勤・営業・出張に。
材質合成皮革(カーボン調)ブラック質量(g)約1540ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、オープンポケット(メッシュ製)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×11×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする