本体

13-1101-51 BAGGEX暁 トートバッグ ウノフク 00404875 13-1101-51 BAGGEX暁 トートバッグ ウノフク 00404875 13-1101-51 BAGGEX暁 トートバッグ ウノフク 00404875

BAGGEX暁 トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャメル 注文コード00404875 品番13-1101-51
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通勤、営業、普段使いに最適なトートバッグ。
アンティーク調の革を表現したムラ感のある合成皮革を使用しています。
汗や手の脂に強い国産高級ソファー生地の製造技術を転用した生地で風合いが良く、丈夫でお手入れも簡単です。
B4サイズの書類対応。PC専用ポケット(ウレタン内包)付き。
前ポケット内装生地には抗菌・抗ウイルス効果のある生地(CLEANSE(R))を使用。
日本有数のかばんの産地、兵庫県豊岡市で熟練の職人が丁寧に仕立てました。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革、一部牛革 キャメル 質量(g)約980 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、オープンポケットの内装にオープンポケット×1、ペンホルダー×2【本体メインルーム】パソコン・タブレット用オープンポケット(綿ファスナー留め)×1、オープンポケット×2【本体後面】オープンポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×13×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする