曜日別特売
13-1078-10 BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ ウノフク 00404900

本体

13-1078-10 BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ ウノフク 00404900
13-1078-10 BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ ウノフク 00404900
13-1078-10 BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ ウノフク 00404900
13-1078-10 BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ ウノフク 00404900

BAGGEX紅 リュック 薄マチタイプ 2WAYバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00404900品番13-1078-10
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

漆黒のボディに赤いステッチが映える、国産(兵庫県豊岡)バッグ。熟練のかばん職人が丁寧に作り上げています。本体生地は機能性に優れた高耐久性合成皮革を用いており、通常の合皮と比べて傷が付きにくく、雨などの水分、そして汚れにも強いといった特徴があります。インパクトのあるパンチング合皮とのコンビネーションも魅力。
薄マチのリュックタイプ。肩ベルトはクッション素材を内包しているので、背負った際、肩への負担を軽減してくれます。肩ベルトは、本体背胴のポケットに収納でき、手で持ち運ぶ時に邪魔になりません。
フルオープンタイプなので、中が見えやすく、荷物の出し入れがとてもスムーズです。

用途
通勤・営業・出張に。
材質合成皮革ブラック質量(g)約820ポケット数【前面】ファスナーポケット×1【背面】オープンポケット×1【メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×9×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする